Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON STI A22ELM24A02 SWITCH, EMERGENCY STOP, DPST-NC, SCREW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2523037
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22ELM24A02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Produktpalette: A22E Series
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • IP-Schutzart: IP65
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalterfunktion: Pushlock Turn Reset
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 110 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 38,26*
    € 42,86*
    32 Tage
    unbekannt
    € 4,45*
    ab € 39,84*
    € 44,45*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 40,39*
    € 45,03*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 42,00*
    € 51,35*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 74,43*
    € 83,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,52*
    € 99,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,43*
    € 88,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siemens
    3SU18011AA001AA1
    ab € 6,23*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18511AA001AA1
    ab € 16,77*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18010AA000AA2
    ab € 6,34*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18010AA000AB2
    ab € 7,07*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18010AA000AC2
    ab € 15,10*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18010AA000AB1
    ab € 6,13*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18020AA000AB1
    ab € 7,88*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18030AA000AB1
    ab € 8,41*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18040AA000AB1
    ab € 10,85*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18060AA000AB1
    ab € 15,12*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18510AA000AA2
    ab € 19,53*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18510AA000AB2
    ab € 19,04*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18510AA000AC2
    ab € 39,33*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18510AA000AB1
    ab € 17,27*
    Zubehör
    Siemens
    3SU18510AA000AC1
    ab € 60,41*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.