Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SENSATA/CRYDOM DR2260A20V. SSR, NOVA 22, 48-600VAC, 20A, DIN RAIL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     139N-2520552
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DR2260A20V.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Beschreibung: SSR, NOVA 22, 48-600VAC, 20A, DIN RAIL,
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: CRYDOM
  • Typ: DR2260A20V.
  • RoHS konform: Ja

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DR2260A20V., 2520552, 252-0552
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 44,26*
€ 52,01*
48 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 48,00*
€ 55,59*
Lager 139N
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 71,77*
€ 89,58*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
3270
ab € 7,85*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 11,28*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.