Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3266Y-1-102LF POT, TRIMMER, 1KOHM, 12TURN, TH, Track R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519680
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266Y-1-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer 0,25 w
Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produktpalette: 3266 Series
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • MSL: -
  • Produktbreite: 4.5 mm
  • SVHC: Lead
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Produktlänge: 6.71 mm
  • Element-Material: Cermet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produkthöhe: 7.24 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 250 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, cermet-trimmer bourns, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3266Y-1-102LF, 2519680, 251-9680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,20*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TT-BI Technologies
    64WR1KLF
    ab € 1,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.