Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTV09A-2015F-B103 POT, ROTARY, 10KOHM, 9MM, 20%, Track Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2519592
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV09A-2015F-B103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: PTV09A Series
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Potentiometer: -
  • Produktbreite: 9.7 mm
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Länge der Welle: 15 mm
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Einstellungsart: Rotary
  • Nennleistung: 50 mW
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Produktlänge: 17.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, Bauelemente, Drehpotentiometer, Passive, Trimmer, BOURNS, PTV09A-2015F-B103, 2519592, 251-9592
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,589*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,594*
    € 1,89686
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,027*
    € 1,22213
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.