Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL NGCPB10AX24C LIMIT SWITCH, 2NC/2NO, 250VAC, 0.75A, Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2508088
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NGCPB10AX24C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 750 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: Micro Switch NGC Series
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Betätigungskraft, max.: 17 N-cm
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Roller Plunger
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, NGCPB10AX24C, 2508088, 250-8088
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,80*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Stück
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,80*
    € 34,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.