Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL NGCMB10AX32C LIMIT SWITCH, 2NC/2NO, , ROLLER PLUNGER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2508071
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NGCMB10AX32C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
DC-Kontaktspannung, max.: 30 mV
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Roller Plunger
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätigungskraft, max.: 17 N-cm
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: Micro Switch NGC Series
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, NGCMB10AX32C, 2508071, 250-8071
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,70*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,51*
    € 41,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 30,70*
    € 36,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.