Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SENSATA/CRYDOM GN325DSZ. SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 25A, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2507637
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     GN325DSZ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Beschreibung: SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 25A, Co
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: CRYDOM
  • Typ: GN325DSZ.
  • RoHS konform: Ja

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, GN325DSZ., 2507637, 250-7637
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 188,43*
€ 204,43*
Lager 139N
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 282,42*
€ 303,08*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carlo Gavazzi
RZ3A60D25
ab € 82,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.