Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G3VM-61HR MOSFET RELAY, SPST-NO, 60V, 4.6A, Contac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2507622
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Isolationsspannung: 1.5 kV
  • RelaisanschlĂźsse: SMD
  • Produktpalette: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 4.6 A
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.04 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Durchlassstrom If: 30 mA
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet-relais omron, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G3VM-61HR, 2507622, 250-7622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 7,78*
      
    Preis gilt ab 300 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.