Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SENSATA/CRYDOM HD4850K. SSR, 48-530VAC, 50A, PANEL, Contact Conf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139N-2507138
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HD4850K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Beschreibung: SSR, 48-530VAC, 50A, PANEL, Contact Conf
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: CRYDOM
  • Typ: HD4850K.
  • RoHS konform: Ja

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, HD4850K., 2507138, 250-7138
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 6,95*
ab € 49,41*
€ 56,35*
2 Tage
20
€ 7,95*
ab € 50,42*
€ 58,03*
Lager 139N
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 80,77*
€ 90,97*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.