Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CROUZET CONTROL 99776602 IMPULSE COUNTER, 6 DIGIT, 115VAC, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2505619
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     99776602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler crouzet
impulszähler
Produktpalette: -
  • ZiffernhĂśhe: 4 mm
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 33.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 24 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, max.: 115 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, CROUZET CONTROL, 99776602, 2505619, 250-5619
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,83*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,73*
    € 100,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,92*
    € 98,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,41*
    € 95,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,83*
    € 95,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.