Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EGPD500ELL182MM25H CAPACITOR, ALU ELEC, 1800UF, 50V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504364
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPD500ELL182MM25H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 135 °C
  • Produktbreite: -
  • Rippelstrom: 4.23 A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.033 ohm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 135°C
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: GPD Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 1800 µF
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Polarität: Polar
  • Produkthöhe: 25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EGPD500ELL182MM25H, 2504364, 250-4364
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,23*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.