Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EGPD350ELL182MK25H CAPACITOR, ALU ELEC, 1800UF, 35V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504359
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPD350ELL182MK25H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produkthöhe: 25 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.033 ohm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktlänge: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktpalette: GPD Series
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 hours @ 135°C
  • Produktbreite: -
  • Kapazität: 1800 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 135 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Rippelstrom: 3.48 A
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Polarität: Polar
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EGPD350ELL182MK25H, 2504359, 250-4359
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,40*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.