Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON CUTLER HAMMER DS200EK1 AUXILIARY CONTACT KIT, SPST-NO/SPST-NC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2502303
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DS200EK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Endschalter
Erkennungsschalter
Grenztaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Betätigungskraft, max.: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Produktpalette: DS Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 280,28*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 305,98*
    € 364,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 280,28*
    € 333,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.