Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON CUTLER HAMMER C320KGS22 AUXILIARY CONTACT, STARTER/CONTACTOR, Fo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2502296
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C320KGS22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
eaton motorstarter
Produktpalette: Freedom Series
  • Konfiguration des Hilfskontakts: 1NO-1NC
  • Montage des Hilfskontakts: DIN Rail Mount
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anschluss des Hilfskontakts: Screw
  • Zur Verwendung mit: Starters and Contactors
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Hilfskontakte, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON CUTLER HAMMER, C320KGS22, 2502296, 250-2296
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 186,75*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 197,23*
    € 234,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,75*
    € 222,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.