Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON CUTLER HAMMER TRL27 TIMING RELAY, PROG, 7 FUNCTION, 240VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2501953
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TRL27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
DIN-Schiene
Einbauanzeigen
Zeit, max.: 100 h
  • Timer-Ausgang: 2 Changeover Relays
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Timerfunktionen: Programmable Reset
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • Produktpalette: TR Series
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • Zeit, min.: 0.05 s
  • Nennstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 101,49*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,94*
    € 133,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,49*
    € 120,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.