Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1442614 TB, POWER DISTRIBUTION, 2POLE, 3/8, Rate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500929
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1442614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
MARATHON SPECIAL PRODUCTS
Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: -
  • Nennstrom: 840 A
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Stud
  • Nennspannung: 600 V
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Stud
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: -
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1442614, 2500929, 250-0929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 250,92*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 266,09*
    € 316,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 263,50*
    € 313,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 255,56*
    € 304,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 251,50*
    € 299,29
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 250,92*
    € 298,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    CC1413
    ab € 6,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.