Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1452129 TB, POWER DISTRIBUTION, 2POLE, 350KCMIL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500901
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1452129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
MARATHON SPECIAL PRODUCTS
Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: -
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 2
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: -
  • Nennstrom: 620 A
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 2
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Nennspannung: 600 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1452129, 2500901, 250-0901
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 213,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 233,15*
    € 277,45
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 230,87*
    € 274,74
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 223,37*
    € 265,81
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 218,57*
    € 260,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 213,40*
    € 253,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    CC1413
    ab € 6,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.