Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON NT2S-SF122B-EV2 PROGRAMMABLE TERMINAL, 2 X 16, No. of Ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500878
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NT2S-SF122B-EV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Omron Funktionstastenterminal
Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Baudrate: -
  • Produktpalette: NT11 Series
  • Anzahl der Zeichen: 2 x 16
  • SpeichergrĂśĂŸe: 24 KB
  • Schnittstelle fĂźr Einbauanzeige: RS232
  • Anzahl der Tasten: 6
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung: 5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: lcd display, Automatisierung, Einbauanzeigen, HMI, instrumente, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Prozesssteuerung, Zeichenanzeigen, OMRON, NT2S-SF122B-EV2, 2500878, 250-0878
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    unbekannt
    € 4,45*
    ab € 232,83*
    € 252,93*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 237,88*
    € 258,46*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 538,11*
    € 609,53*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 609,53*
    € 725,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 538,11*
    € 640,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.