Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RP1D060D4M1 SOLID STATE RELAY, DIN RAIL, 1-60V, 4A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500383
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1D060D4M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
halbleiterrelais carlo gavazzi
Kontaktkonfiguration: SPST
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Relaismontage: DIN Rail
  • Betriebsspannung, min.: 1 VDC
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, max.: 60 VDC
  • Laststrom: 4 A
  • RelaisanschlĂźsse: Through Hole
  • Schaltmodus: DC Switch
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Regelspannung, min.: 4.25 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: thyristor, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RP1D060D4M1, 2500383, 250-0383
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    72
    Frei Haus
    ab € 27,04*
    € 34,04*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 71,94*
    € 77,37*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,37*
    € 92,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,49*
    € 89,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,45*
    € 86,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,94*
    € 85,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    PFP-100N
    ab € 6,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.