Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL WBX1A00ABA LIMIT SWITCH, SIDE ROTARY, 0.452N-M, Lim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2499163
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     WBX1A00ABA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Betätiger fßr Endschalter / Grenztaster: Side Rotary
  • Betätigungskraft, max.: 0.452 Nm
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Produktpalette: Limitless WBX Series
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, drehschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, WBX1A00ABA, 2499163, 249-9163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 603,17*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 782,85*
    € 931,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 655,69*
    € 780,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 603,17*
    € 717,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.