Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY WSC00011R000FTA WIREWOUND RESISTOR, 1 OHM, 1W, SMD, 0.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2479115
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSC00011R000FTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
smd widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Bauform - Widerstand: 2515 [6438 Metric]
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: WSC Series
  • Widerstandstoleranz: ? 1%
  • Temperaturkoeffizient: ? 50ppm/?C
  • Widerstand: 1 ohm
  • Widerstandselement: Wirewound
  • Nennspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, WSC00011R000FTA, 2479115, 247-9115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,627*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 92,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.