Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS50 75R F RESISTOR, WIREWOUND, 75OHM, 1%, AXIAL, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2478545
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 75R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
Widerstandsmontage: Panel Mount
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produktbreite: 28 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Produktpalette: HS Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstand: 75 ohm
  • Nennspannung: 1.25 kV
  • Widerstandstyp: High Power
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Produkthöhe: 14.8 mm
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • Produktlänge: 49.1 mm
  • Nennleistung: 50 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS50 75R F, 2478545, 247-8545
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,26*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RH05075R00FE02
    ab € 4,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.