Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS50 150R F-DEL RESISTOR, WIREWOUND, 150 OHM, 1%, AXIAL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2478522
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 150R F-DEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
Widerstandstyp: High Power
  • Produkthöhe: 14.8 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 28 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Produktlänge: 49.1 mm
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • Widerstandsmontage: Panel Mount
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennspannung: 1.25 kV
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Widerstand: 150 ohm
  • Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS50 150R F-DEL, 2478522, 247-8522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,32*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RH050150R0FE02
    ab € 5,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.