Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS50 R5 F RESISTOR, WIREWOUND, 0.5OHM, 1%, AXIAL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2478510
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 R5 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Produktlänge: 49.1 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Widerstandstyp: High Power
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produktbreite: 28 mm
  • Widerstandsmontage: Panel Mount
  • Produkthöhe: 14.8 mm
  • Nennspannung: 1.25 kV
  • Nennleistung: 50 W
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktpalette: HS Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstand: 0.5 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS50 R5 F, 2478510, 247-8510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,15*
      
    Preis gilt ab 68.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 137 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 137 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 274 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 685 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 1370 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 68500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC14733
    ab € 7,58*
    Ähnlich
    Vishay
    RH050R5000FC02
    ab € 12,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.