Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N5819-E3/54 DIODE, SCHOTTKY, 1A, 40V, DO-204AL-2, FU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2476651
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5819-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Bauform - Diode: DO-204AL
  • Produktpalette: -
  • Diodenkonfiguration: Single
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstoßstrom: 25 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchlassspannung, max.: 600 mV
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Qualifikation: -
  • Diodenmontage: Through Hole
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N5819-E3/54, 2476651, 247-6651
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    11000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0795*
    € 0,1047*
    1 Tag
    8616
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,131*
    € 0,545*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,335*
    € 1,36*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 11000 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 11.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 11000 Stück ( entspricht € 1.151,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    1N5819HW-7-F
    ab € 0,028*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.