Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY SSC53L-E3/57T SCHOTTKY RECTIFIER, 5A 30V DO-214AB, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2476640
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SSC53L-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Beschreibung: SCHOTTKY RECTIFIER, 5A 30V DO-214AB, FUL
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: VISHAY
  • Typ: SSC53L-E3/57T

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: schottky diode 5a, gleichrichterdiode, gleichrichter 30v, Transistoren, Thyristoren, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, VISHAY, SSC53L-E3/57T
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139N
850
€ 25,00*
ab € 0,207*
€ 0,253*
10
€ 6,95*
ab € 0,24*
€ 0,31*
1
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,23*
1
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,31*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 850 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 3400 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 5100 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 850 Stück
Mindestbestellmenge: 850 Stück ( entspricht € 215,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG