Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY BYG20J-E3/TR. DIODE, FAST RECOVERY, 1.5A, 600V, DO-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2476632
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYG20J-E3/TR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Sperrerholzeit Trr, max.: 75 ns
  • Produktpalette: -
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.4 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Yes
  • Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Periodische Sperrspannung Vrrm, max.: 600 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • SVHC: Lead
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 1.5 A
  • Bauform - Diode: DO-214AC
  • Spitzendurchlassstrom Ifsm, max.: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, Gleichrichterdiode, Schaltdiode, SMD-Diode, Universaldiode, gleichrichter 600v, smd-diode, vishay diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, BYG20J-E3/TR., 2476632, 247-6632
    Angebote (4)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    7200
    € 25,00*
    ab € 0,122*
    € 0,125*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,076*
    € 0,2279*
    1
    € 4,00*
    ab € 0,31*
    € 0,45*
    1
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,58*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 7200 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 14400 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 7.200 Stück
    Mindestbestellmenge: 7200 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    WLSK200
    ab € 69,70*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0SVP100
    ab € 46,24*
    Zubehör
    Idealtek
    P-830
    ab € 11,70*
    Zubehör
    JBC
    T260-A
    ab € 83,65*
    Zubehör
    Idealtek
    EL.VAMPIRE-ESD
    ab € 60,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.