Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 06035C272KAT2A CERAMIC CAPACITOR 2700PF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2474338
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035C272KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktpalette: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazität: 2700 pF
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Dielektrikum: X7R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 06035C272KAT2A, 2474338, 247-4338
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    8000
    € 25,00*
    ab € 0,0145*
    € 0,0212*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,00719*
    € 0,10029*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 8000 Stück
    € 0,0212*
    € 0,02523
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0145*
    € 0,01726
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 169,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.