Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC RTCACC SPARE PART PACK, TEMPERATURE CONTROLLER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2469924
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RTCACC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigeeinrichtungen
Automatisierung
Programmiergeräte
Prozessregler
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50 Tage
    unbekannt
    € 4,45*
    ab € 83,13*
    € 88,94*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 85,27*
    € 100,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,20*
    € 119,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,27*
    € 101,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.