Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PANASONIC ESE-22MH24 DETECTOR SWITCH, SPST, 10mA, 0.3N, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2459516
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESE-22MH24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • AuĂŸenhĂśhe: 2.1 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AuĂŸentiefe: 6.5 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 V
  • SchalteranschlĂźsse: Solder
  • AuĂŸenbreite: 5.7 mm
  • Produktpalette: ESE22 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, endlagenschalter panasonic, endlagenschalter, mikroschalter 5vdc, Automatisierung, Detektorschalter, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, PANASONIC, ESE-22MH24, 2459516, 245-9516
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,298*
    € 0,308*
    2 Tage
    2497
    10
    € 7,95*
    ab € 0,305*
    € 0,439*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,279*
    € 0,503*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.232,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.