Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF2012-361YA FILTER, COMMON MODE CHOKE, 360 OHM, 300m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2458964
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF2012-361YA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
HF Drossel
HF Induktivität
Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [2012 Metric]
  • Produktlänge: 2 mm
  • Produktpalette: SRF2012A Series
  • Produktbreite: 1.2 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Impedanz: 360 ohm
  • Qualifikation: -
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivität: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, SMD Drossel, SMD Ferrit, netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, BOURNS, SRF2012-361YA, 2458964, 245-8964
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,181*
    1 Tag
    7
    5
    € 14,99*
    ab € 0,134*
    € 0,475*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,202*
    € 0,696*
    1 Tag
    1845
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3657*
    € 0,8266*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.