Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6546UT-I/LT. COMPARATOR, SINGLE, 5-SC-70, Comparator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2458668
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6546UT-I/LT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
IC-Ausgang: Open Drain
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Versorgungsspannung: 1.6V to 5.5V
  • Komparatortyp: Sub-Microamp
  • Ansprechzeit: 4 ᄉs
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Comparator
  • Bauform - Komparator: SC-70
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Yes
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 ᄚC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6546UT-I/LT., 2458668, 245-8668
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,306*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCS
    2272
    ab € 10,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.