Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6031T-E/OT OP AMP, 10kHZ, 0.004V/uS, SOT-23-5, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2458496
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6031T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anstiegsrate: 0.004 V/µs
  • Verstärkertyp: Precision
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Anzahl der Verstärker: 1 Amplifier
  • Bandbreite: 10 kHz
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 10 kHz
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Spannungsanstieg: 0.004 V/µs
  • Rail-to-Rail: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Eingangsoffsetspannung: 150 µV
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung: 1.8V to 5.5V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6031T-E/OT, 2458496, 245-8496
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,70*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,71*
    € 1,43*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,824*
    € 1,547*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,547*
    € 1,84093
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,457*
    € 1,73383
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP6031DM-PTPLS
    ab € 24,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.