Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 38M4040AA0606 FERRITE SHEET, PET FILM, 60MMX60MM, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2451731
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     38M4040AA0606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Grundbestandteil: Polymer Film
  • Breite: 60 mm
  • Schirmung: EMI Shielding
  • Dämpfung: -
  • Länge: 60 mm
  • Tiefe: 0.43 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,12*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.