Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHROFF 24822055 MOUNTING PLATE, 1U, STEEL, Accessory Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2448352
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24822055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Platten
Racks
Schränke
AuĂŸenbreite - Zoll: 8.4 Zoll
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zur Verwendung mit: 14820-155, 14820-255, 14825-155 & 14825-255 Desktop Cases
  • Plattenmaterial: -
  • AuĂŸentiefe - metrisch: 217.4 mm
  • Platte: Mounting
  • AuĂŸenhĂśhe - metrisch: -
  • Plattenfarbe: -
  • AuĂŸentiefe - imperial: 8.56 Zoll
  • AuĂŸenhĂśhe - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • AuĂŸenbreite - metrisch: 213.2 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SCHROFF, 24822055, 2448352, 244-8352
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 16,36*
    € 22,59*
    64 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,95*
    ab € 19,86*
    € 24,60*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.259,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent Schroff
    14820155
    ab € 26,65*
    Zubehör
    nVent Schroff
    14825155
    ab € 42,53*
    Zubehör
    nVent Schroff
    14820255
    ab € 27,68*
    Zubehör
    nVent Schroff
    14825255
    ab € 52,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.