Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SP3006-02XTG DIODE, ESD PROTECTOR, 15V, SOT-563, Clam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2443812
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SP3006-02XTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
littlefuse diode
diodennetzwerk
Begrenzungsspannung Vc, max.: 15 V
  • Produktpalette: -
  • Verlustleistung Pd: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Bauform - Diode: SOT-563
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, SP3006-02XTG, 2443812, 244-3812
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,683*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,535*
    € 1,82665
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,395*
    € 1,66005
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,232*
    € 1,46608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.