Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CROUZET CONTROL 88866385 RELAY, TIMER, 2CO, 0.1S TO 100H, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2427146
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88866385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktelemente
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
SVHC: To Be Advised
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • Timer-Ausgang: 2 Changeover Relays
  • Timerfunktionen: Multifunction
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Zeit, max.: 100 h
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • Nennstrom: 8 A
  • Produktpalette: RX2R1 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais crouzet, multifunktionsrelais, zeitrelais ansprechverzögert, Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, CROUZET CONTROL, 88866385, 2427146, 242-7146
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    12
    Frei Haus
    ab € 105,38*
    € 114,78*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 111,25*
    € 117,82*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,82*
    € 140,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,12*
    € 138,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,80*
    € 133,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,25*
    € 132,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7975942
    ab € 68,50*
    Zubehör
    RS Pro
    467416
    ab € 27,21*
    Zubehör
    RS Pro
    467412
    ab € 29,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.