Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SENSATA/CRYDOM CWU24125P SSR, PANEL, 24-280VAC, 125A, SCREW, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2425349
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWU24125P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Beschreibung: SSR, PANEL, 24-280VAC, 125A, SCREW, Cont
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: CRYDOM
  • Typ: CWU24125P
  • RoHS konform: Ja

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Taster, SENSATA/CRYDOM, CWU24125P, 2425349, 242-5349
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,13*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.