Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 206150-3. CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 23-37, CABLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2424533
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206150-3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Plug
  • Steckverbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6), Glass Filled Body
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Produktpalette: CPC Series 1
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Kontakte: 37 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: -
  • Verschluss: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 206150-3., 2424533, 242-4533
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 6,19*
    € 9,70*
    200
    Frei Haus
    ab € 9,51*
    € 11,95*
    1
    € 5,90*
    ab € 8,74*
    € 18,85*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.940,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.