Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVL170W-FTV EVALUATION BOARD, 170W POWER SUPPLY W/ P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2424044
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVL170W-FTV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Unterart Anwendung: Power Supply
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board L6564/L6599A/Viper27LN
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management
  • Prozessorkern: L6564, L6599A, Viper27LN
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Leistungsfaktorkorrektur, stm entwicklungsboard, leistungsfaktorkorrektur, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, STMICROELECTRONICS, EVL170W-FTV, 2424044, 242-4044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 339,84*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 367,06*
    € 436,80
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 365,43*
    € 434,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 352,50*
    € 419,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 344,65*
    € 410,13
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 339,84*
    € 404,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.