Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EV-VND5E025AK Silicon Manufacturer:STMicroelectronics,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2424015
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EV-VND5E025AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Unterart Anwendung: High Side Driver
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board VND5E025AK
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Prozessorkern: VND5E025AK
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, STMICROELECTRONICS, EV-VND5E025AK, 2424015, 242-4015
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    51
    € 25,00*
    ab € 14,40*
    € 14,91*
    1
    € 4,00*
    ab € 13,59*
    € 17,03*
    1
    Frei Haus
    ab € 16,75*
    € 19,12*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 51 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 102 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 51 Stück
    Mindestbestellmenge: 51 Stück ( entspricht € 760,41* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.