Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ISV015V1 EVALUATION BOARD, SOLAR CHARGER, Silicon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2424003
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ISV015V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board SPV1040, LD39050
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorkern: SPV1040
  • Unterart Anwendung: Solar Charger
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, Development, Energy-Harvesting, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ISV015V1, 2424003, 242-4003
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 112,03*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,92*
    € 149,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,95*
    € 146,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 118,81*
    € 141,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,03*
    € 133,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.