Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-CCA030V1 EVALUATION BOARD, STA350BW AUDIO AMPLIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2423990
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-CCA030V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Produktpalette: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Audio
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board STA350BW
  • Unterart Anwendung: Digital Audio Amplifier
  • Prozessorkern: STA350BW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, Audio, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Video, STMICROELECTRONICS, STEVAL-CCA030V1, 2423990, 242-3990
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 166,31*
    € 215,29*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4
    € 25,00*
    ab € 195,33*
    € 242,78*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Stück
    € 242,78*
    € 288,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,27*
    € 266,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 211,52*
    € 251,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 195,33*
    € 232,44
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
    Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 971,12* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.