Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ILL041V1 DEMO BOARD, L6564 PFC CONTROLLER, Core C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2423940
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL041V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Eingangsspannung, min.: 90 V
  • Bausteintopologie: Buck (Step Down)
  • Core-Chip: L6564
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Ausgangsspannung: -
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Demo Board L6564
  • Anzahl derᅠAusgänge: 1 Ausgänge
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Yes
  • Ausgangsstrom: 350 mA
  • Eingangsspannung, max.: 138 V
  • Dimmsteuerung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ILL041V1, 2423940, 242-3940
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,53*
      
    Preis gilt ab 18 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 9 Stück
    € 79,02*
    € 94,03
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 76,53*
    € 91,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.