Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVAL6235Q EVALUATION BOARD, MOTOR CONTROL, Applica


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2423917
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVAL6235Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktpalette: -
  • Prozessorkern: L6235Q
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management - Motor Control
  • Unterart Anwendung: Three Phase DC Brushless Motor Control
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board L6235Q
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, stm entwicklungsboard, ic spannungsregler, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, STMICROELECTRONICS, EVAL6235Q, 2423917, 242-3917
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 54,71*
    € 81,30*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    9
    € 25,00*
    ab € 79,88*
    € 98,69*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 9 Stück
    € 98,69*
    € 117,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,75*
    € 109,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,88*
    € 95,06
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
    Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 888,21* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.