Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMEG6010ER,115 SCHOTTKY DIODE, 1A, 60V, SOD-123W, Repet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2423095
Hersteller:
     NEXPERIA
Herst.-Nr.:
     PMEG6010ER,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Single
  • Durchlassspannung Vf max.: 530 mV
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Yes
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Spitzendurchlassstrom Ifsm, max.: 50 A
  • Periodische Sperrspannung Vrrm, max.: 60 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 1 A
  • Bauform - Diode: SOD-123W
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schottky diode 1a, gleichrichterdiode, gleichrichter 60v, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMEG6010ER,115, 2423095, 242-3095
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 0,36*
    € 0,53*
    Lager 139N
    € 25,00*
    ab € 0,135*
    € 0,542*
    Frei Haus
    ab € 0,43*
    € 0,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    60450
    ab € 950,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG