Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC AVW420-R EMERGENCY STOP SWITCH, DPST-NO, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2419961
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AVW420-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Not-Aus
Not-Halt-Schalter
SchalteranschlĂźsse: -
  • IP-Schutzart: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktstrom, max.: -
  • Produktpalette: TW Series
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,84*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,24*
    € 72,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,55*
    € 62,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,55*
    € 56,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,22*
    € 51,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,68*
    € 46,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,84*
    € 42,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.