Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: 9007MS02S0206 LIMIT SWITCH, SPDT, 240V, 6A, Limit Swit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2419753
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007MS02S0206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätiger fßr Endschalter / Grenztaster: Roller Plunger
  • DC-Kontaktspannung, max.: 28 V
  • SVHC: To Be Advised
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Betätigungskraft, max.: 80 oz force
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter schneider electric, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC, 9007MS02S0206, 2419753, 241-9753
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 123,24*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,91*
    € 164,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,24*
    € 146,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.