Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX X2A2020RFDCT/250 Product Range:X2A Series, Frequency Max:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2414007
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     X2A2020RFDCT/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
HF-Widerstände
Passive
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Widerstand: -
  • Widerstandsmontage: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • MSL: -
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Produktpalette: X2A Series
  • Nennleistung: -
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Widerstandstoleranz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KYOCERA AVX, X2A2020RFDCT/250, 2414007, 241-4007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,13*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.