Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4001-E3/73 DIODE, STANDARD, 1A, 50V, DO-204AL-2, FU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413110
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4001-E3/73
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
vishay diode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Single
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Qualifikation: -
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Diode: DO-204AL
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Dioden, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N4001-E3/73, 2413110, 241-3110
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0405*
    € 0,0558*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    27000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0565*
    € 0,0757*
    1 Tag
    28819
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0408*
    € 0,0784*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 90,91*
    € 114,59*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 27000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 27.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 27000 Stück ( entspricht € 2.043,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    1N4001
    ab € 0,0135*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.